Drehmomentschlüssel mit Einstellskala 25 N·m

Artikel-Nr.: 657235 25

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 56,80 € /Stk.
  • 137,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 25 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±3 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 230 mm
Drehmomentbereich 5 Nm - 25 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 0,25 Nm
Gewicht 250 g
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 162 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657235 25
EAN / GTIN 4560138448878
Herstellernummer QL25N-MH

Beschreibung

Ausführung:

Einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar über Mikrometerskala, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Mit umschaltbarem Knarrenkopf und Vierkantaufnahme für Steckschlüsseleinsätze.
Maßeinheiten: Nm.
Mit gerändeltem Metallgriff.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Wertes löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder betriebsbereit.

Verwendung:

Für mittlere und große Serien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Drehmomentschlüssel mit Einstellskala  25 N·m

Drehmomentschlüssel mit Einstellskala 25 N·m

auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
238,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
800 Stück sofort lieferbar
234,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
168,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
361,00 €
Ablesung umschaltbar Nm Nm Nm Nm
Auslösesignalisierung akustisch ;haptisch akustisch ;haptisch akustisch ;haptisch optisch ;haptisch
Gesamtlänge L 230 242 225 345
Messgenauigkeit Drehmoment ±3 ±3 ±3 ±4
Feedback auslösend auslösend auslösend auslösend
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar verstellbar verstellbar verstellbar
Produktart Drehmomentschlüssel Drehmomentschlüssel Drehmomentschlüssel Drehmomentschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb