{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 120 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | DREMOMETER | |
Gesamtlänge L | 462 mm | |
Drehmomentbereich | 25 Nm - 120 Nm | |
Drehmomentbereich | 18 lbfft - 90 lbfft | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 5 Nm | |
Gewicht | 1.500 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 373 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 373 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657000 120 | |
EAN / GTIN | 4002805856116 | |
Herstellernummer | 7683320 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel DREMOMETER mit festem Vierkant 120 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
500,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
418 Stück sofort lieferbar
225,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
178,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzeige | analog | analog | analog |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch |
Daten protokollierbar | nein | nein | nein |
Gesamtlänge L | 462 mm | 409 mm | 372 mm |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | mit Einstellskala | mit Einstellskala |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |