{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 200 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | DREMOMETER | |
Gesamtlänge L | 551 mm | |
Drehmomentbereich | 40 Nm - 200 Nm | |
Drehmomentbereich | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 5 Nm | |
Gewicht | 1.400 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 463 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 463 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657000 200 | |
EAN / GTIN | 4002805857311 | |
Herstellernummer | 7685530 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel DREMOMETER mit festem Vierkant 200 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
548,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
289,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
190,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Drehmomentbereich | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm | 50 Nm - 200 Nm |
Gesamtlänge L | 551 mm | 474 mm | 446 mm |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | ±4 % | ±2 % |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend |