Drehmomentschlüssel DREMOMETER mit festem Vierkant 550 N·m

Artikel-Nr.: 657000 550

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 73,80 € /Stk.
  • 137,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 550 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±3 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Serie DREMOMETER
Gesamtlänge L 812 mm
Drehmomentbereich 110 Nm - 550 Nm
Drehmomentbereich 80 lbfft - 400 lbfft
Skalenteilung 1 Teilstrich = 10 Nm
Gewicht 2.900 g
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 719 mm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 719 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657000 550
EAN / GTIN 4002805921531
Herstellernummer 1427156

Beschreibung

Ausführung:

Handliche, robuste Konstruktion mit geringem Gewicht. Alle beanspruchten Teile sind aus hochwertigem Stahl. Fester Antriebsvierkant (keine Ratsche).
Maßeinheiten: Nm, lbfft.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Wertes löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder betriebsbereit.
Das Einstellen des gewünschten Drehmoments erfolgt durch einen unverlierbar, im Griffende eingebauten, ausziehbaren Stiftschlüssel. Das eingestellte Drehmoment ist auf der Skala gut abzulesen. Ungewolltes Verstellen während der Arbeit ist nicht möglich.

Verwendung:

Für mittlere bis große Serien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb