{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 700 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 1.260 mm | |
Drehmomentbereich | 70 Nm - 700 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 10 Nm | |
Gewicht | 5.300 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | optisch | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | nein | |
Slipperfunktion | nein | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | nein | |
Schleppzeiger | ja | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | Schleppzeiger | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 1.150 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655500 700 | |
EAN / GTIN | 4560138442531 | |
Herstellernummer | DBE700N-S |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drehmomentschlüssel mit Skalenmessuhr 700 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
1.096,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
855,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Drehmomentbereich | 70 ;700 | 140 ;700 |
Gesamtlänge L | 1.260 | 1.260 |
Gewicht | 5.300 | 5.500 |
maximales Drehmoment | 700 | 700 |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment |
Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | nicht verstellbar |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 1.150 | 1.150,5 |