{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 3 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 205 mm | |
Kopfbreite b | 37 mm | |
Kopfhöhe h | 63 mm | |
Drehmomentbereich | 0,3 Nm - 3 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,05 Nm | |
Gewicht | 330 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | optisch | |
Anschlussform | fest | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | nein | |
Slipperfunktion | nein | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | nein | |
Schleppzeiger | ja | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | Schleppzeiger | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 170 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655500 3 | |
EAN / GTIN | 4562135127121 | |
Herstellernummer | DB3N4-S |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drehmomentschlüssel mit Skalenmessuhr, maximales Drehmoment: 3N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
366,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
239,00 €
196,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auslösesignalisierung | optisch | akustisch; haptisch |
Daten protokollierbar | nein | nein |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch |
Anschlussform | fest | Antriebs-Vierkant (Knarre) |
Feedback | anzeigend | auslösend |
Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | voreingestellt |