{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 420 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 890 mm | |
Drehmomentbereich | 40 Nm - 420 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 5 Nm | |
Gewicht | 2.400 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | optisch | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | nein | |
Slipperfunktion | nein | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | nein | |
Schleppzeiger | ja | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | Schleppzeiger | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 800 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655500 420 | |
EAN / GTIN | 4560138442319 | |
Herstellernummer | DB420N-S |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drehmomentschlüssel mit Skalenmessuhr 420 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
647,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
593,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Daten protokollierbar | nein | nein |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) |
Einstellung des Auslösewertes | Schleppzeiger | Schleppzeiger |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 800 | 802 |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |