{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 12 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 205 mm | |
Drehmomentbereich | 1,4 Nm - 12 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,2 Nm | |
Gewicht | 330 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | optisch | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | nein | |
Slipperfunktion | nein | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | nein | |
Schleppzeiger | ja | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | Schleppzeiger | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 170 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655500 12 | |
EAN / GTIN | 4580135821481 | |
Herstellernummer | DB12N4-S |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drehmomentschlüssel mit Skalenmessuhr 12 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
366,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
254,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm | Nm |
Auslösesignalisierung | optisch | optisch |
Daten protokollierbar | nein | nein |
Drehmomentbereich | 1,4 ;12 | 2,4 ;12 |
Gewicht | 330 | 400 |
maximales Drehmoment | 12 | 12 |
Einstellung des Auslösewertes | Schleppzeiger | Schleppzeiger |