Elektronischer Drehmoment-Prüfschlüssel 200 N·m

Artikel-Nr.: 655365 200

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 86,60 € /Stk.
  • 186,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±1
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 200 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
Messgenauigkeit Drehwinkel ±1 %
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 560 mm
Drehmomentbereich 40 Nm - 200 Nm
Auflösung 0,1 Nm
Gewicht 1.250 g
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 25 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 14×18 mm
Anzeige digital
Auslösesignalisierung optisch; akustisch; haptisch
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 4
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR6
Anschlussform für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Messtechnik elektronisch
Daten protokollierbar ja
Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
Feedback anzeigend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft; lbfin
Messverfahren Drehmoment; Drehwinkel
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 443 mm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 468 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 655365 200
EAN / GTIN 4045197611383
Herstellernummer 655365 200

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter elektronischer Drehmomentschlüssel mit vielseitigem Anwendungsprofil:
  • Messung von Drehmoment und Drehwinkel.
  • Messung Losbrechmoment einer anliegenden Verschraubung. Das gemessene Losbrechmoment entspricht nahezu dem anliegenden Drehmoment. Folgende Betriebsmodi stehen zur Verfügung:
  • Mitlaufender- oder Spitzenwertmodus.
  • „QuickTest“ − Verschrauben nach Vorgabe von Drehmoment bzw. -winkel.
  • Verschrauben nach Vorgabe von Sollwerten und Toleranzen.
  • Losbrechmoment − näherungsweise anliegendes Drehmoment. Warnsignale bei Erreichen bzw. Überschreiten des Sollwertes akustisch als auch optisch. Speichert bis zu 900 Werte. Betriebsdauer ca. 40 h. Winkelmessung ohne Referenzarm.

Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Verwendung:

Kontrollierter Schraubenanzug bei Einzelverschraubungen und Kleinserien. Überprüfung von Verschraubungen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffkoffer und 4 Batterien (1,5 V Mignon / AA / LR6), mit Datenübertragungskabel und Software, Feinzahnknarre umschaltbar.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb