{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 50 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 393 mm | |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 50 Nm | |
Auflösung | 0,01 Nm | |
Gewicht | 900 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081557 LR6 | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 290 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 307,5 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655365 50 | |
EAN / GTIN | 4045197611369 | |
Herstellernummer | 655365 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Elektronischer Drehmoment-Prüfschlüssel 50 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
1.569,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
728,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
725,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Daten protokollierbar | ja | ja | ja |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Feedback | anzeigend | anzeigend | anzeigend |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 | 28 | 28 |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |