{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 100 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 Grad | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 714 | |
Gesamtlänge L | 500 mm | |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 100 Nm | |
Drehmomentbereich | 7,4 lbfft - 75 lbfft | |
Drehmomentbereich | 90 lbfin - 900 lbfin | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Gewicht | 1.232 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081557 LR3 | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend; auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 428 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 445,5 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655230 100 | |
EAN / GTIN | 2050002047082 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel mit Einsteckknarre 100 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
1.614,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar
769,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
227 Stück sofort lieferbar
566,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
769,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auflösung | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Gesamtlänge L | 500 mm | 423,4 mm | 418,6 mm | 423,4 mm |
Gewicht | 1.232 g | 1.052 g | 910 g | 1.052 g |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | Vibrationsmotor | Elektromechanische Auslösung | Vibrationsmotor |