{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 200 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 Grad | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 714 | |
Gesamtlänge L | 594 mm | |
Drehmomentbereich | 20 Nm - 200 Nm | |
Drehmomentbereich | 15 lbfft - 150 lbfft | |
Drehmomentbereich | 180 lbfin - 1.800 lbfin | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Gewicht | 1.663 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 25 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081557 LR3 | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend; auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 516 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 541 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655230 200 | |
EAN / GTIN | 2050002047099 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel mit Einsteckknarre 200 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
1.648,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
336,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auflösung | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Messtechnik | elektronisch | elektronisch |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | verstellbar |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 516 mm | 411,2 mm |