{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 34 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 51,3 mm | |
Länge | 55 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 652010 34 | |
EAN / GTIN | 24991644410228 | |
Herstellernummer | 16400M 34MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 34mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
22,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
346 Stück sofort lieferbar
38,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
27,70 €
20,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 51,3 mm | 52 mm | 52 mm | 55 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 1 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja |
Länge | 55 mm | 56 mm | 95 mm | 62 mm |
Schlüsselweite | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |