{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 30 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 46,3 mm | |
Länge | 53 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 652010 30 | |
EAN / GTIN | 24991644410181 | |
Herstellernummer | 16400M 30MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/4 Zoll 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
20,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
16,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
273 Stück sofort lieferbar
28,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 46,3 | 47 | 47 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja |
Länge | 53 | 54 | 95 |
Schlüsselweite | 30 | 30 | 30 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |