{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 36 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 53,8 mm | |
Länge | 55 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 652010 36 | |
EAN / GTIN | 4991644410248 | |
Herstellernummer | 16400M 36MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/4 Zoll 36 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
22,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
497 Stück sofort lieferbar
38,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 53,8 | 54 | 54 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja |
Länge | 55 | 56 | 95 |
Schlüsselweite | 36 | 36 | 36 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |