IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/4 Zoll 34 mm

Artikel-Nr.: 652000 34
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 34 mm
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
⌀ abtriebsseitig 52 mm
Länge 56 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 652000 34
EAN / GTIN 4045197215710
Herstellernummer 652000 34

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/4 Zoll  34 mm

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/4 Zoll 34 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
22,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
348 Stück sofort lieferbar
38,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
27,70 €
20,70 €
⌀ abtriebsseitig 52 52 55
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 3/4 3/4 1
für den Maschineneinsatz geeignet ja ja ja
Länge 56 95 62
Schlüsselweite 34 34 34
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb