IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 24mm

Artikel-Nr.: 652000 24
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 24 mm
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
⌀ abtriebsseitig 44 mm
Länge 50 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 652000 24
EAN / GTIN 4045197215673
Herstellernummer 652000 24

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 24mm

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 24mm

auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
15,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
24,60 €
⌀ abtriebsseitig 44 mm 44 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll 3/4 Zoll
für den Maschineneinsatz geeignet ja ja
Länge 50 mm 95 mm
Schlüsselweite 24 mm 24 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb