{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 24 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ abtriebsseitig | 37 mm | |
Länge | 59 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Oberfläche | kunststoffisoliert | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643807 24 | |
EAN / GTIN | 4067263120841 | |
Herstellernummer | 643807 24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll vollisoliert, Schlüsselweite: 24mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
15,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 141 Stück sofort lieferbar
4,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 320 Stück sofort lieferbar
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 37 mm | 32 mm | 32 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 59 mm | 41 mm | 41 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Schlüsselweite | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |