6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll vollisoliert, Schlüsselweite: 10mm

Artikel-Nr.: 643807 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 10 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ abtriebsseitig 21 mm
Länge 59 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Oberfläche kunststoffisoliert
mit AS-Drive-Profil nein
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 643807 10
EAN / GTIN 4067263120742
Herstellernummer 643807 10

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. In Sicherheitsbereichen dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr. 643801643809) untereinander kombiniert werden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll vollisoliert, Schlüsselweite: 10mm

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll vollisoliert, Schlüsselweite: 10mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
11,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 361 Stück sofort lieferbar
3,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 183 Stück sofort lieferbar
5,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 551 Stück sofort lieferbar
5,10 €
⌀ abtriebsseitig 21 mm 15,4 mm 15,4 mm 15,4 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive 6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll
Länge 59 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124
Schlüsselweite 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb