{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 16 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ abtriebsseitig | 27 mm | |
Länge | 59 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Oberfläche | kunststoffisoliert | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643807 16 | |
EAN / GTIN | 4067263120797 | |
Herstellernummer | 643807 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll vollisoliert 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
239 Stück sofort lieferbar
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 696 Stück sofort lieferbar
3,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 950 Stück sofort lieferbar
5,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 27 | 22,9 | 22,6 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 59 | 38 | 38 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Schlüsselweite | 16 | 16 | 16 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |