{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7/8 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 29,7 mm | |
Länge | 42 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642400 7/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007950 | |
Herstellernummer | 03410044 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 7/8 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
10,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar
8,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 130 Stück sofort lieferbar
17,85 €
9,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 071 Stück sofort lieferbar
5,30 €
2,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
456 Stück sofort lieferbar
13,45 €
6,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 29,7 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 42 | 41 | 77 | 41 | 77 |
mit AS-Drive-Profil | ja | ja | |||
Schlüsselweite | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |