12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll zöllige Ausführung 7/8 Zoll

Artikel-Nr.: 642122 7/8
Rabatt
5,20 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 071 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 7/8 Zoll
    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    ⌀ abtriebsseitig 29,9 mm
    Länge 41 mm
    Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 642122 7/8
    EAN / GTIN 4062406311773
    Herstellernummer 642122 7/8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll zöllige Ausführung 7/8 Zoll

    12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll zöllige Ausführung 7/8 Zoll

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 071 Stück sofort lieferbar
    5,20 €
    2,90 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    475 Stück sofort lieferbar
    8,45 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    457 Stück sofort lieferbar
    13,25 €
    7,40 €
    ⌀ abtriebsseitig 29,9 29,9 29,9
    Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel
    Antriebs-Vierkant 1/2 1/2 1/2
    Länge 41 41 77
    Schlüsselweite 7/8 7/8 7/8
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb