12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 9/16 Zoll

Artikel-Nr.: 642400 9/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 9/16 Zoll
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN 3124
⌀ abtriebsseitig 20,3 mm
Länge 38 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche über Nickel verchromt
mit AS-Drive-Profil ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 642400 9/16
EAN / GTIN 4018754007875
Herstellernummer 03410034

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.
Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. AS-Drive Profil.

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll  9/16 Zoll

12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 9/16 Zoll

auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
9,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
634 Stück sofort lieferbar
6,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
447 Stück sofort lieferbar
15,90 €
8,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
516 Stück sofort lieferbar
3,64 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
445 Stück sofort lieferbar
10,30 €
5,15 €
⌀ abtriebsseitig 20,3 20,6 20,7 20,6 20,7
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Länge 38 38 77 38 77
Oberfläche über Nickel verchromt verchromt
Schlüsselweite 9/16 9/16 9/16 9/16 9/16
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb