{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7/16 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 16,3 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642400 7/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007851 | |
Herstellernummer | 03410028 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 7/16 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
8,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
676 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
477 Stück sofort lieferbar
15,90 €
8,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
651 Stück sofort lieferbar
3,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
481 Stück sofort lieferbar
9,75 €
4,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 16,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 38 | 38 | 77 | 38 | 77 |
mit AS-Drive-Profil | ja | ja | |||
Schlüsselweite | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |