{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 3/8 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 14,3 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642400 3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007837 | |
Herstellernummer | 03410024 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 3/8Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
8,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
657 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
414 Stück sofort lieferbar
15,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
637 Stück sofort lieferbar
3,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
481 Stück sofort lieferbar
9,75 €
4,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 14,3 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Schlüsselweite | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |