6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 34mm

Artikel-Nr.: 642229 34
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
884 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 34 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN 3124
⌀ abtriebsseitig 45 mm
Länge 44 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 642229 34
EAN / GTIN 4062406061937
Herstellernummer 642229 34

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.
Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen. 6-kant mit Schrauben und Muttern schonendem HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 34mm

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 34mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
884 Stück sofort lieferbar
12,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar
10,80 €
5,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
302 Stück sofort lieferbar
23,10 €
⌀ abtriebsseitig 45 mm 47 mm 48,3 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 3/4 Zoll 3/4 Zoll
Länge 44 mm 56 mm 85 mm
Schlüsselweite 34 mm 34 mm 34 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb