Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 32-teilig 6

Artikel-Nr.: 639062 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
535 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-34
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Teile 32
    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-34 mm
    Länge 510 mm
    Breite 294 mm
    Höhe 61 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Füllgrad einer Schublade in G 8×20
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 639062 6
    EAN / GTIN 4062406061395
    Herstellernummer 639062 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
    Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumstoffeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

    Verwendung:

    Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M22 und für Innen-Torx® mit Gewinde M5 − M14.

    Werkstoff:

    Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 18 St. Nr. 642229 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
    Schraubendrehereinsätze für Torx®: 8 St. Nr. 643629 Gr. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    Quergriff: 1 St. Nr. 641329 Gr. 295
    Verlängerungen: 3 St. Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250
    Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2
    Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2
    Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

    Hinweis:

    Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2×6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb