{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 36 mm | |
Länge | 44 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642229 27 | |
EAN / GTIN | 4062406061890 | |
Herstellernummer | 642229 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 27mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 268 Stück sofort lieferbar
9,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
589 Stück sofort lieferbar
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 250 Stück sofort lieferbar
8,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Schlüsselweite | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |