{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 28,5 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642229 21 | |
EAN / GTIN | 4062406061845 | |
Herstellernummer | 642229 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 21 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
822 Stück sofort lieferbar
7,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
383 Stück sofort lieferbar
4,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 28,5 | 28,5 |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 |
Länge | 38 | 38 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 |
Schlüsselweite | 21 | 21 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |