{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 11 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ abtriebsseitig | 21 mm | |
Länge | 45 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Oberfläche | kunststoffisoliert | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637687 11 | |
EAN / GTIN | 4067263070009 | |
Herstellernummer | 637687 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz, 3/8 Zoll vollisoliert 11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
11,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
547 Stück sofort lieferbar
3,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
578 Stück sofort lieferbar
5,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 21 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Oberfläche | kunststoffisoliert | verchromt | verchromt |
Schlüsselweite | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |