{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 11 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 15,9 mm | |
Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637229 11 | |
EAN / GTIN | 4062406061104 | |
Herstellernummer | 637229 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz 3/8 Zoll 11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
595 Stück sofort lieferbar
5,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
549 Stück sofort lieferbar
3,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
11,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 15,9 | 15,9 | 21 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | verchromt | verchromt | kunststoffisoliert |
Schlüsselweite | 11 | 11 | 11 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |