{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 27,9 mm | |
Länge | 29 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637229 21 | |
EAN / GTIN | 4062406061197 | |
Herstellernummer | 637229 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 21mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
447 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
383 Stück sofort lieferbar
6,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 29 mm | 29 mm |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Schlüsselweite | 21 mm | 21 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |