{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 27,9 mm | |
Länge | 29 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637220 21 | |
EAN / GTIN | 4045197163264 | |
Herstellernummer | 637220 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll 21 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
399 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
497 Stück sofort lieferbar
6,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 27,9 | 27,9 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 | 3/8 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 |
Schlüsselweite | 21 | 21 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |