{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 24,5 mm | |
Länge | 27 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637220 18 | |
EAN / GTIN | 4045197163240 | |
Herstellernummer | 637220 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
993 Stück sofort lieferbar
5,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 401 Stück sofort lieferbar
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
565 Stück sofort lieferbar
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
638 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 30 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Schlüsselweite | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |