{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 19 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 25,6 mm | |
Länge | 29 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637220 19 | |
EAN / GTIN | 4045197163257 | |
Herstellernummer | 637220 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll 19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 536 Stück sofort lieferbar
5,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
357 Stück sofort lieferbar
5,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 25,6 | 25,6 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Länge | 29 | 29 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Schlüsselweite | 19 | 19 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |