6-kant-Einsatz, 3/8 Zoll vollisoliert 17 mm

Artikel-Nr.: 637687 17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 17 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ abtriebsseitig 28,5 mm
Länge 45 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Oberfläche kunststoffisoliert
mit AS-Drive-Profil nein
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637687 17
EAN / GTIN 4067263080466
Herstellernummer 637687 17

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr. 637681637689) untereinander kombiniert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb