{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 19 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ abtriebsseitig | 30,2 mm | |
Länge | 45 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637656 19 | |
EAN / GTIN | 4007555300193 | |
Herstellernummer | 300193 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll vollisoliert, Schlüsselweite: 19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
977 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 202 Stück sofort lieferbar
5,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
974 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 345 Stück sofort lieferbar
5,65 €
3,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 30,2 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 45 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Schlüsselweite | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |