{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ abtriebsseitig | 24 mm | |
Länge | 45 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637656 14 | |
EAN / GTIN | 4007555300148 | |
Herstellernummer | 300148 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll vollisoliert 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
14,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 103 Stück sofort lieferbar
4,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
904 Stück sofort lieferbar
5,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
11,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 24 | 19,6 | 19,6 | 25 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Länge | 45 | 27 | 27 | 45 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | verchromt | verchromt | kunststoffisoliert |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |