6-kant-Einsatz 3/8 Zoll vollisoliert 11 mm

Artikel-Nr.: 637656 11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 11 mm
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    ⌀ abtriebsseitig 20 mm
    Länge 45 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt, mit Kunststoffisolierung
    mit AS-Drive-Profil nein
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 637656 11
    EAN / GTIN 4007555300117
    Herstellernummer 300117

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Kunststoffisolierung bis 1000 Volt nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Norm:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Hinweis:

    Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr.637650637656) untereinander kombiniert werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb