{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 27,7 mm | |
Länge | 65 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637300 21 | |
EAN / GTIN | 4018754002276 | |
Herstellernummer | 02020021 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll lang, Schlüsselweite: 21mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
25,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
632 Stück sofort lieferbar
10,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
403 Stück sofort lieferbar
6,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 27,7 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 65 mm | 64 mm | 29 mm |
Schlüsselweite | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |