12-kant-Einsatz 3/8 Zoll lang 21 mm

Artikel-Nr.: 637320 21
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 21 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
⌀ abtriebsseitig 27,9 mm
Länge 64 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637320 21
EAN / GTIN 4045197557612
Herstellernummer 637320 21

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 637322).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


12-kant-Einsatz 3/8 Zoll lang 21 mm

12-kant-Einsatz 3/8 Zoll lang 21 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
10,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
408 Stück sofort lieferbar
6,60 €
⌀ abtriebsseitig 27,9 27,9
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 3/8 3/8
Länge 64 29
Schlüsselweite 21 21
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb