Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 46

Artikel-Nr.: 953743 46
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 46
Ausführung mit Steckschlüssel
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 953743 46
EAN / GTIN 2050002075412

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953743: 1 St.
GARANT 6-kant Steckschlüssel-Einsatz Nr. 631225 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: je 1 St.
GARANT Steckschlüssel-Einsatz für Torx® Nr. 631515 Gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Schlitz Nr. 631613 Gr. 3,5; 4; 5,5; 8: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Phillips Nr. 631623 Gr.1; 2; 3; 4: je 1 St.
GARANT 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 631729 Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Torx® lang Nr. 631773 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: je 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar Nr. 632025 Gr. 1/4: 1 St.
GARANT Verlängerung Nr. 632429 Gr. 50; 150: je 1 St.
GARANT Steckgriff Nr. 632829 Gr. 146: 1 St.
GARANT Quergriff Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.
GARANT Kardangelenk Nr. 633529 Gr. 1/4: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb