{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 15 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 20,6 mm | |
Länge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637300 15 | |
EAN / GTIN | 4018754002214 | |
Herstellernummer | 02020015 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll lang, Schlüsselweite: 15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
20,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 597 Stück sofort lieferbar
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
687 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 20,6 mm | 20,9 mm | 20,9 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 60 mm | 64 mm | 27 mm |
Schlüsselweite | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |