{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 23 mm | |
Länge | 65 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637300 17 | |
EAN / GTIN | 4018754002238 | |
Herstellernummer | 02020017 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll lang, Schlüsselweite: 17mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
22,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
779 Stück sofort lieferbar
9,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 030 Stück sofort lieferbar
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 23 mm | 23,4 mm | 23,4 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 65 mm | 64 mm | 27 mm |
Schlüsselweite | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |