{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 24,2 mm | |
Länge | 32 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637200 18 | |
EAN / GTIN | 4018754002993 | |
Herstellernummer | 02110018 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz 3/8 Zoll 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
9,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 142 Stück sofort lieferbar
5,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
611 Stück sofort lieferbar
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 24,2 | 24,5 | 24,5 | 30 |
Antriebs-Vierkant | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Länge | 32 | 27 | 27 | 45 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt | verchromt | kunststoffisoliert |
Schlüsselweite | 18 | 18 | 18 | 18 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |