6-kant-Einsatz 3/8 Zoll 17 mm

Artikel-Nr.: 637200 17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Werkstoff: HPQ®-Hochleistungsstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 17 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Norm DIN 3124
⌀ abtriebsseitig 23 mm
Länge 31 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche über Nickel verchromt
mit AS-Drive-Profil ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637200 17
EAN / GTIN 4018754002986
Herstellernummer 02110017

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit Schrauben und Muttern schonendem AS-Drive Profil. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Einsatz 3/8 Zoll  17 mm

6-kant-Einsatz 3/8 Zoll 17 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
8,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 209 Stück sofort lieferbar
4,87 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 023 Stück sofort lieferbar
5,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
12,50 €
⌀ abtriebsseitig 23 23,4 23,4 28,5
Antriebs-Vierkant 3/8 3/8 3/8 3/8
Länge 31 27 27 45
Norm DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Oberfläche über Nickel verchromt verchromt verchromt kunststoffisoliert
Schlüsselweite 17 17 17 17
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb