{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 13 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 18 mm | |
Länge | 30 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637200 13 | |
EAN / GTIN | 4018754002948 | |
Herstellernummer | 02110013 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz 3/8 Zoll 13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
8,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 979 Stück sofort lieferbar
3,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 765 Stück sofort lieferbar
5,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
11,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 18 | 18,4 | 18,4 | 23,5 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Länge | 30 | 25 | 25 | 45 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt | verchromt | kunststoffisoliert |
Schlüsselweite | 13 | 13 | 13 | 13 |