Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX15

Artikel-Nr.: 631801 TX15
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX15
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Profilmaß A 3,3 mm
⌀ antriebseitig 11,6 mm
Länge 28 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631801 TX15
EAN / GTIN 4018754001156
Herstellernummer 01350015

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX15

Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX15

auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
9,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
6,35 €
4,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
279 Stück sofort lieferbar
7,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 266 Stück sofort lieferbar
6,70 €
⌀ antriebseitig 11,6 mm 11 mm 12,5 mm 12 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll 1/4 Zoll 1/4 Zoll 1/4 Zoll
Länge 28 mm 25 mm 36 mm 25 mm
Torx®-Profil TX15 TX15 TX15 TX15
Profilmaß A 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb