{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX40 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 6,6 mm | |
⌀ antriebseitig | 11,6 mm | |
Länge | 28 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631801 TX40 | |
EAN / GTIN | 4018754001200 | |
Herstellernummer | 01350040 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
421 Stück sofort lieferbar
6,35 €
1,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
8,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 11,6 mm | 12,5 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 28 mm | 36 mm | |
Torx®-Profil | TX40 | TX40 | |
Profilmaß A | 6,6 mm | 6,6 mm | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |