Beschreibung:
VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.343″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.343″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 2.36″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.06″ ,Nutzlänge (LU) 1.92″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Richtung (HAND): Right Hand
- Nenndurchmesser: 0.343″
- Bohrdurchmesser (DC): 0.343″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.343″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Spannutenlänge (LCF): 2.36″
- Number of Teeth: 2
- Gesamtlänge (OAL): 4.06″
- Schaftlänge (LS): 1.59″
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 1.92″